3950 SPKL Többszínű HF L-kulcs, metrikus, rozsdamentes acél, tartó funkcióval, 10 x 224 mm

Cikkszám: 05022698001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05022698001
EAN / GTIN 4013288224460
Gyártó száma 05022698001
L-szám L60020 5042
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű rozsdamentes acél szögkulcs Wera belső hatszög A rozsdamentes acél megakadályozza a külső rozsda átvitelét.
  • A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • Tartófunkcióval a hosszú lábon lévő csavarokhoz.
  • Hatlapú gömbfejjel a hosszú lábon: A gömb alakú kimeneti profilok lehetővé teszik a szerszámtengely eltérítését vagy elforgatását a csavartengely felé, hogy ″a sarok körül″ csavarozható legyen.
  • ″Take It Easy″ szerszámkereső méret szerinti színkódolással.
  • A szinte kopásmentes szögkulcs klipszben.

Előny:

  • megoldás a külső rozsda probléma: Csavarja a rozsdamentes acélt rozsdamentes acélra!
  • A rozsdamentes acél sarokkulcsok megakadályozzák a korróziós rozsdát a rozsdamentes acél csavarokban
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
  • A hosszú lábon tartó funkcióval, hogy biztonságosan tartsa a csavart a szerszámon
  • A hosszú lábon lévő golyófej lehetővé teszi a ferde betét-t.

Tartalom:

  • 3950 SPKL többszínű HF sarokkulcs, metrikus, rozsdamentes acél, tartófunkcióval, 10 x 224 mm