3967 SXL HF TORX® L-kulcs Többszínű, hosszú, rozsdamentes acél, TX 20 x 137 mm, tartó funkcióval, többszínű

Cikkszám: 05022684001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05022684001
EAN / GTIN 4013288207173
Gyártó száma 05022684001
L-szám L60020 4293
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű szögkulcs rozsdamentes acélból a belső TORX® csavarokhoz.
  • Rendkívül korrózióálló a szögkulcs jéggel edzett rozsdamentes acél anyaga miatt, amely megakadályozza a külső rozsda átadását a rozsdamentes acél csavaros csatlakozásokban.
  • A hosszú lábon tartó funkcióval: A kimeneti csúcs és a csavarprofil közötti felületi nyomásból eredő szorítóerő biztosítja, hogy a csavarok biztonságosan rögzüljenek a szerszámon.
  • Extra hosszú lábbal az alacsony pozíciókban való munkavégzéshez.
  • A könnyen megfogható tömlőburkolat még alacsony hőmérsékleten is megkönnyíti a csavarozást.
  • ″Take It Easy″ szerszámkereső méret szerinti színkódolással.

Előny:

  • Szögkulcs belső TORX® csavarokhoz
  • A hosszú lábszár tartó funkciója biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon
  • Rendkívül korrózióálló, jéggel edzett rozsdamentes acél kialakítás
  • Könnyen fogható tömlőkabát szerszámkeresővel ″Take It Easy″: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • 3967 SXL HF TORX® többszínű sarokkulcs tartófunkcióval, hosszú, rozsdamentes acél, TX 20 x 137 mm