950 SPKS többszínű, metrikus,L-kulcs Hex-Plus profillal, 8 x 112 mm

Cikkszám: 05022676001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05022676001
EAN / GTIN 4013288211989
Gyártó száma 05022676001
L-szám L60020 4813
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű Wera sarokkulcs színkódolt, kényelmes tömlőköpenyrel.
  • Ezáltal a szerszám gyorsan kézbe vehető, az ergonomikus és kényelmes nyél pedig alacsony hőmérsékleten is védi a kezét.
  • Hex-Plus profilú szögkulcs: Nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • A hosszú lábon lévő labda lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést még a nehéz beszerelési helyzetekben is.
  • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
  • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a szögkulcsokon a gyors hozzáférés érdekében.

Előny:

  • Szögkulcs hatlapfejű csavarokhoz
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
  • Színkódolt, könnyen kezelhető tömlőbevonat, még alacsony hőmérsékleten is
  • Hatlapú gömbfejjel a hosszú lábon
  • A tartó funkció biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon

Tartalom:

  • 950 SPKS Multicolor, metrikus, BlackLaser, 8 x 112 mm