950 L HF L-kulcs metrikus, krómozott keret, tartó funkcióval, 5 x 160 mm

Cikkszám: 05022122001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05022122001
EAN / GTIN 4013288207319
Gyártó száma 05022122001
L-szám L60020 4872
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű sarokkulcs a nagy korrózióvédelem hatlapfejű csavarokhoz és extra hosszú kar a nagy teljesítményű sebességváltóhoz és alacsony pozíciókban történő munkavégzéshez.
  • A Hex Plus profil nagyobb érintkezési felületeket biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • 3-es méretű, préselt és rugalmas golyóval tartó funkcióval.

Előny:

  • A hosszú lábszár tartó funkciója biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
  • Extra hosszú combokkal
  • High korrózióvédelem a keret krómozásának köszönhetően
  • Metrikus

Tartalom:

  • 950 L HF sarokkulcs, metrikus, keret, króm, tartófunkcióval, 5 x 160 mm