162 iSS PH VDE-szigetelt Phillips csavarhúzó csökkentett pengével és markolatátmérővel, PH 2 x 100 mm

Cikkszám: 05020133001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05020133001
EAN / GTIN 4013288179425
Gyártó száma 05020133001
L-szám L60020 3816
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • VDE-szigetelésű lapos csavarhúzó csökkentett pengével és nyél átmérővel, alacsony fekvésű csavarok működtetéséhez is, különösen szűk munkakörülmények között.
  • Több komponensű Kraftform Plus nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez: A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
  • Helyszíni ellenőrzés a 10 oldalon.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.

Előny:

  • Szigetelt pengék a 1 000 V-os biztonságos munkavégzéshez
  • Kemény markolatrészek a nagy munkavégzési sebességhez, puha markolatrészek a nagy nyomatékátvitel érdekében.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • Csökkentett pengével és nyélátmérővel

Tartalom:

  • 162 ISS pH VDE szigetelésű kereszthornyú csavarhúzó csökkentett pengével és nyél átmérővel, pH 2 x 100 mm