8790 HMB HF HMB HF Cyclops dugókulcsbetét 3/8″-os meghajtással és rögzítő funkcióval, 13 x 29 mm

Cikkszám: 05003747001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05003747001
EAN / GTIN 4013288193988
Gyártó száma 05003747001
L-szám L60020 3821
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Zyklop dugókulcs betét 3/8″-os hajtással és tartó funkcióval a különösen kényelmes csavarokhoz, amelyek a munkadarabhoz való behordás során kisebb a csavarveszteség kockázata.
  • A „Take It Easy” eszközkereső méretenként színkódolással biztosítja a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálását.

Előny:

  • Anya (nem ütközés) kézi vagy gépi működtetéshez
  • A tartó funkció biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint
  • Króm vanádium, matt krómozott
  • A hátsó végén recézett golyós hűtőrácscal a nagy tapadás érdekében

Tartalom:

  • 8790 HMB HF Zyklop dugókulcs fej 3/8 col meghajtással, tartófunkcióval, 13 x 29 mm