8790 HMC Cyclops dugókulcsbetét, 1/2″-os meghajtással, 11 x 37 mm

Cikkszám: 05003602001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05003602001
EAN / GTIN 4013288120625
Gyártó száma 05003602001
L-szám L60020 3634
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • A Wera kézi és gépi csatlakozóaljzat-betét (ISO 2725 3. Rész) lehetővé teszi a betét-t kézi és gépi működtetésben.
  • A „Take It Easy” eszközkereső méretenként színkódolással biztosítja a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálását.
  • Jó fogású az olajos kézzel is könnyű fogás érdekében.
  • Golyórögzítő mélyedéssel.
  • Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz.
  • Matt krómozott króm vanádiumból készült.

Előny:

  • 1/2″ Zyklop aljzat
  • Manuális és gépi működtetéshez (nem ütközés)
  • A hátsó végen lévő recézés magas tapadást biztosít, ha kézzel működtetik
  • Gömbrácsos
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • 8790 HMC Zyklop dugókulcs fej 1/2 col meghajtás, 11 x 37 mm