Precíziós vezetőcsavar 25 mm löket

Cikkszám: 04AZA164
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
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 04AZA164
EAN / GTIN 4946368408835
Gyártó száma 04AZA164
L-szám L40010 14686
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A Mitutoyo a szabványos mikrométerfejek mellett egyszerű és olcsó precíziós menetes csavarokat is gyárt a pontos pozicionáló mechanizmusokhoz és a finom előtolási mechanizmusokhoz. A Mitutoyo speciális specifikációjú, például 0,25 mm-es lépésközzel rendelkező menetes csavarokat is gyárt. Továbbá a mikrométerfejek az ügyfél igényeinek megfelelő méretek és alak szerint is gyárthatók.

Jellemző:

  • Méret / méret: 0,13 X 0,035 X 0,029 M
  • Hüvely átmérője: ∅ 12
  • Méréstartomány: 25
  • Mérőfelület: Keményfém
  • Mérőorsó: ∅ 6,35 mm
  • A csavar névleges átmérője: M7,35 x 0,5
  • Szár ∅ : ø10
  • Fecskefarok átmérő: ∅ 6
  • Orsóemelkedés: 0,5 mm
  • Takarmányozási pontosság: