Precíziós vezetőcsavar 6,5 mm löket

Cikkszám: 04AZA161
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
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 04AZA161
EAN / GTIN 4946368408804
Gyártó száma 04AZA161
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A Mitutoyo a szabványos mikrométerfejek mellett egyszerű és olcsó precíziós menetes csavarokat is gyárt a pontos pozicionáló mechanizmusokhoz és a finom előtolási mechanizmusokhoz. A Mitutoyo speciális specifikációjú, például 0,25 mm-es lépésközzel rendelkező menetes csavarokat is gyárt. Továbbá a mikrométerfejek az ügyfél igényeinek megfelelő méretek és alak szerint is gyárthatók.

Jellemző:

  • Méret / méret: 0,06 X 0,025 X 0,025 M
  • Hüvely átmérője: ∅ 7
  • Méréstartomány: 6,5
  • Mérőfelület: edzett
  • Mérőorsó: ∅ 3,5
  • A csavar névleges átmérője: M4,5 x 0,5
  • Szár ∅ : ø6
  • Fecskefarok átmérő: ∅ 3
  • Orsóemelkedés: 0,5 mm
  • Takarmányozási pontosság: