Chromat 300 x 600 mm szögmérő,állítható sínnel

Cikkszám: 0415305
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Termék fajtája Szögmérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0415305
EAN / GTIN 4029713209766
Gyártó száma 0415305
L-szám L40510 1802
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • Rögzítőcsavar
  • Speciális acél, mutatókar szatén krómozott kivitelben
  • Gyári szabvány
  • Állítható ütközőrúd 10° - 170°
  • Nagy pontosságú, lézeres fokozatskála

Leírás:

Szögmérő (ferde mérés) állítható sínnel 10°-170°. Speciális acélból készült, zárócsavarral. Fokozati beosztás nagy pontossággal lézerrel skálázva, fokozati íj matt krómozott. Drm. a fokos kanyar 300mm, szabad láb 600mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 600

Szabvány:

Factory standard