Tesztkészlet 5 darab

Cikkszám: 0397101
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
Cikkszám 0397101
EAN / GTIN 4029713208776
Gyártó száma 0397101
L-szám L40510 984
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

A készlet tartalma:
  • kés éle négyzet alakú, rozsdamentes acél 75 x 50 mm
  • kés éle négyzet alakú, rozsdamentes acél 40 x 28 mm
  • kés éle négyzet alakú, rozsdamentes acél 25 x 20 mm
  • kés élszabályzó, speciális acél 100 mm
  • gauge block scriber 60 x 9 x 9 mm

Leírás:

Ellenőrző készlet 5 darab