Talpas élderékszög, láb DIN 875/00 50 x 40 mm

Cikkszám: 0391102
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 0391102
EAN / GTIN 4029713208639
Gyártó száma 0391102
L-szám L40510 1706
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • A kés élével
  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 00
  • A pontos flatness teszthez (például: Gyártásban)

Leírás:

Talpas élderékszög DIN 875/00 50 x 40mm

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 50 x 40

Szabvány:

DIN 875