Lapos derékszög DIN 875/2 300 x 175 mm

Cikkszám: 0373107
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Termék fajtája Lapos derékszög

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0373107
EAN / GTIN 4029713207809
Gyártó száma 0373107
L-szám L40510 2441
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • Speciális acél
  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 2
  • Szögvizsgálat a gyártásban és a gyárban

Leírás:

Különleges acélból készült lapos derékszög, . Pontosság GG 2. Csomagolás: kartondobozban

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Tűrési osztály: 2
  • Penge hossza (mm): 300 x 175

Szabvány:

DIN 875