Rozsdamentes acélból készült , DIN 875/1 750 x 500 mm

Cikkszám: 0370211
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Talpas derékszög

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0370211
EAN / GTIN 4029713207380
Gyártó száma 0370211
L-szám L40510 638
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 1
  • Szögvizsgálat a gyártásban és a gyárban

Leírás:

Rozsdamentes acélból készült lapos derékszög,talpal. Pontosság GG 1. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Tűrési osztály: 1
  • Penge hossza (mm): 750 x 500

Szabvány:

DIN 875