SYSTEM 6 csavarhúzó készlet cserélhető pengékkel vegyes 12 részes, összehajtható táskával

Cikkszám: 03591
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 03591
EAN / GTIN 4010995035914
Gyártó száma 03591
L-szám L60070 926
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Egyszerűbbé teszi munkáját: Állítható pengehossz (42 - 114 mm) Növeli hatékonyságát: System 6 kompakt csavarozó szerszám átfogó, cserélhető pengeválasztékkal
  • Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish® markolatkialakítással a kezeket és izmokat kímélő munkához
  • Az AGR orvosainak és terapeutáinak ajánlásával! Megkönnyíti a kezelést: Egyszerűen működtethető reteszelő és kioldó gomb
  • Alkalmazás: Széleskörű és helytakarékos, minden szerszámkofferben ott a helye
  • Alkalmazás: Titánezüst, lézerezett kihajtó méret jelöléssel
  • Alkalmazás: Kiváló minőségű króm-vanádium-molibdén acél, teljes hosszúságban keményítve
  • Alkalmazás: Változtatható pengehossz 42-114mm-ig
  • Extra: Robosztus felcsavarható táska a szerszámok helytakarékos tárolásához
  • Footnote: Gömbfejjel Blade: Titánezüst, lézerezett kihajtó méret jelöléssel
  • Blade: Kiváló minőségű króm-vanádium-molibdén acél, teljes hosszúságban keményítve
  • Blade: Változtatható pengehossz 42-114mm-ig
  • Mélyen lévő csavarok eléréséhez zsákfuratokban nem elegendő egy standard hosszúságú penge
  • Itt a SYSTEM 6 készlet nyújt segítséget - egy helytakarékos, sokoldalú szerszám
  • A SYSTEM 6 cserélhető pengékkel kombinációban a kívánt pengeprofil gyorsan és egyszerűen átdugható és a pengehossz egyénileg beállítható
  • A SYSTEM 6 cserélhető pengékkel 42 - 114 mm közötti hosszúságokat érhet el
  • A SYSTEM 6 markolat kompatibilis minden Wiha SYSTEM 6 cserélhető pengével (284 sorozat)
  • A Click-Stop golyós befogás garantálja a pengék biztonságos tartását
  • Ezenkívül az ergonomikus alakú SoftFinish markolatot orvosok és terapeuták ajánlják
  • A szerszámok helytakarékos tárolásáról gondoskodik a robusztus görgős táska
  • Tartalom: 1x SoftFinish-telescopic csavarhúzó markolat SYSTEM 6 cserélhető pengéhez 6.0 mm (30372) 1x SYSTEM 6 csavarhúzó penge lapos 4.0 mm, 6 mm, 150 mm (00629) 1x SYSTEM 6 csavarhúzó penge lapos 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm (00630) 1x SYSTEM 6 csavarhúzó penge Phillips PH1, PH2, 150 mm (00631) 1x SYSTEM 6 csavarhúzó penge Pozidriv PZ1, PZ2, 150 mm (00632) 1x SYSTEM 6 csavarhúzó penge Gömbvégű belső hatszög.0 mm, 4 mm, 150 mm (00637) 1x SYSTEM 6 csavarhúzó penge Gömbvégű belső hatszög.0 mm, 5 mm, 150 mm (00638) 1x SYSTEM 6 csavarhúzó penge Gömbvégű belső hatszög.0 mm, 6 mm, 150 mm (00639) 1x SYSTEM 6 csavarhúzó penge TORX® T10, T15, 150 mm (00656) 1x SYSTEM 6 csavarhúzó penge TORX® T20, T25, 150 mm (00657) 1x SYSTEM 6 csavarhúzó penge TORX® T30, T40, 150 mm (00658) 1x SoftFinish-telescopic csavarhúzó markolat SYSTEM 6 cserélhető pengéhez bliszter csomagolásban 6.0 mm (30404) 1x Összehajtható táska

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Tartalom:

  • 1x SoftFinish-telescopic csavarhúzó markolat SYSTEM 6 cserélhető pengéhez 6.0 mm (30372)
  • 1x SYSTEM 6 csavarhúzó penge lapos 4.0 mm, 6.0 mm, 150 mm (00629)
  • 1x SYSTEM 6 csavarhúzó penge lapos 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm (00630)
  • 1x SYSTEM 6 csavarhúzó penge Phillips PH1, PH2, 150 mm (00631)
  • 1x SYSTEM 6 csavarhúzó penge Pozidriv PZ1, PZ2, 150 mm (00632)
  • 1x SYSTEM 6 csavarhúzó penge Gömbvégű belső hatszög 4.0 mm, 4.0 mm, 150 mm (00637)
  • 1x SYSTEM 6 csavarhúzó penge Gömbvégű belső hatszög 5.0 mm, 5.0 mm, 150 mm (00638)
  • 1x SYSTEM 6 csavarhúzó penge Gömbvégű belső hatszög 6.0 mm, 6.0 mm, 150 mm (00639)
  • 1x SYSTEM 6 csavarhúzó penge TORX® T10, T15, 150 mm (00656)
  • 1x SYSTEM 6 csavarhúzó penge TORX® T20, T25, 150 mm (00657)
  • 1x SYSTEM 6 csavarhúzó penge TORX® T30, T40, 150 mm (00658)
  • 1x Összehajtható táska

Megfelelő termékek