Gömbvégű tapintó M2,5 TC D5 L18

Cikkszám: 03560055
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 03560055
EAN / GTIN 7630041114584
Gyártó száma 03560055
L-szám L41140 82

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Volfrám-karbid
  • Rögzítés [mm]: M2,5
  • Átmérő [mm]: 5
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 18
  • Különleges jellemzők: TESA-HITE, MICRO-HITE és μ-HITE esetén

Leírás:

M2.5 golyós betét, keményfém, Ø 5 mm, L = 18 mm