Gömbvégű tapintó M2,5 TC R1,5 L4

Cikkszám: 03560007
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 03560007
EAN / GTIN 7630041114119
Gyártó száma 03560007
L-szám L41140 601

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Volfrám-karbid
  • Rögzítés [mm]: M2,5
  • Sugár [mm]: 1,5
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 4

Leírás:

Gömb alakú mérőbetét M2,5, keményfém, R1,5, L = 4 mm