1/2″ dugókulcs SW 15/16″ L.83mm

Cikkszám: 03420046
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
Typ Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 03420046
EAN / GTIN 4018754008087
Gyártó száma 03420046
L-szám L60010 466
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • hosszú kivitel
  • Dupla hatszög AS-Drive profillal
  • 1/2″ négyszöghajtás
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Jellemző:

  • d1: 32 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 22,6 mm
  • Hosszúság mm (L): 83 mm
  • Profil: Dupla hatszögletű AS-hajtás
  • Hajtási négyzet belül (inch): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 65,7 mm
  • Súly: 281 g
  • Szélesség a lapok között [inch]: 15/16 ″