NOVA 6 reflektor

Cikkszám: 03.6203CH
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
Cikkszám 03.6203CH
EAN / GTIN 5708997007808
Gyártó száma 03.6203CH
L-szám L01540 100230
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Leírás:

Kiváló minőségű és tartós LED munkalámpa 6000 lumen.
A NOVA 6 LED munkalámpa tökéletes választás azoknak a szakembereknek, akiknek tartós és erőteljes világítási megoldásra van szükségük, amely ellenáll a zord körülményeknek és megbízható világítást biztosít.

A 5 m-es H07RN-F-es gumikábellel a NOVA 6 megszakítás nélküli világítást biztosít, míg a IP67-as besorolás tartós és ellenáll a víznek és a pornak, így ideális társ a szabadban való munkavégzéshez minden időjárási körülmények között.

A NOVA 6 robusztus kialakítása integrált fogantyúval rendelkezik a SCANGRIP ÁLLVÁNYRA való egyszerű felszereléshez állvány vagy a könnyű álláshoz. A Scangrip tartozékainak nagy teljesítményű mágneseivel bármilyen munkamagasságban lehet fémes felületekre felszerelni.
Azok számára, akik a diffúz fényt részesítik előnyben, egy diffúzor megvásárolható adalékanyagként, amely egyenletes és puha megvilágítást biztosít.
A SCANGRIP a szélesség tartozékainak széles választékát kínálja a LED munkalámpa funkcióinak bővítéséhez, így alkalmas a különböző munkakörülményekhez.

A 120 LED-ből álló, rendkívül hatékony, többLED-es kialakításnak köszönhetően a NOVA 6 akár 6000 lumen fénykibocsátást is biztosít.
Az OptiLight gomb egyszerű megérintésével lehetővé teszi a tipikus munkahelyzethez szükséges optimális fény elérését.
Ez a LED-munkalámpa az en 13032-1 európai szabvány szerint mért állandó lumen kimenetet biztosít.

Miért válassza a NOVA 6-et?
A LED munkalámpa rendkívül hatékony, több LED-es kialakítással rendelkezik, amely akár 6000 lumenes fényerőt is képes biztosítani.
OptiLight beállítás az optimális fényviszonyért egyetlen érintéssel.
Tartós, IP67 besorolású konstrukció a víz- és porvédelem érdekében.
5 m hosszú H07RN-F gumikábellel van felszerelve.
Szigorú működéshez tanúsított.
47% újrahasznosított anyag.
Akár 5 éves a garancia.
Pótalkatrészek állnak rendelkezésre.
Tartozékok - kompatibilis a különböző tartozékokkal a funkcionalitás növelése érdekében.

SCANGRIP AZ ÉLETÉRT.
Egy úttörő megközelítés, amely a LED-es munkalámpák tervezésének és funkcionalitásának újragondolására és az energiahatékonyság maximalizálására összpontosít.
A fenntarthatóságra összpontosítva átgondolják a hagyományos szabványokat, és túllépik a korlátokat, hogy meghosszabbítsák a világítási megoldások élettartamát.

Jellemző:

  • Áramforrás: Kábel
  • Kábel: 5 m / H07RN-F 3G1,0mm2
  • Kábel bejárat: 196,9 hüvelyk / H07RN-F 3G1,0mm2
  • Üzemi feszültség AC: 100–240 V.
  • Max. Teljesítményfelvétel: 41
  • Állítható fénykimenet fő: 6 fokozat
  • Fényforrás fő: Rendkívül hatékony, több LED-es kialakítás 120 LED-del
  • Távolsági fénysugár szöge: 110°
  • CCT fő: 5700
  • CRI fő: RA > 80
  • OptiLight_Setting: 200 lux 2 m-nél (en-12464-2)
  • LuminousFluxus MinMain: 600
  • LuminousFluxus MaxMain: 6000
  • Impaktvédelem: IK07
  • IngressProtection: IP67
  • ROGUH_Service: Igen
  • Működési hőmérséklet: -25 – +40 °C
  • Működési_hőmérséklet_F.: +14 – +104 °F

Megfelelő termékek