RUPES CONNECTOR tartozékok

Cikkszám: 03.6159C
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
Cikkszám 03.6159C
EAN / GTIN 5708997361597
Gyártó száma 03.6159C
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Leírás:

EGYSZERŰEN CSATLAKOZTASSA A SCANGRIP SMART CSATLAKOZÓT AZ ÖSSZES 18 V/20 V-OS AKKUMULÁTORHOZ

A Smart CONNECTOR a SCANGRIP CONNECT munkalámpák 18 V/20 V-os akkumulátorainak használatára készült.

Függetlenül attól, hogy melyik elektromos szerszámmárkát részesíti előnyben, a SCANGRIP minden márka számára egyedi CSATLAKOZÓT fejlesztett ki, amely 18 V / 20 V akkumulátorokhoz illeszkedik.
Egyszerűen csatlakoztassa a CSATLAKOZÓT az munkalámpa-hez, csatlakoztassa az akkumulátort, és készen áll a használatra.

Mi az AKKUMULÁTOR BIZTONSÁGI RENDSZERE?
Az AKKUMULÁTOR BIZTONSÁGI RENDSZERE védi az akku-t és biztonságos használatot tesz lehetővé.
A biztonsági rendszer automatikus kisülés elleni védelemmel, túlterhelés elleni védelemmel és hőmérséklet-felügyelettel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a 18 V/20 V akku készüléket újra és újra használhatja anélkül, hogy károsítaná.

A SCANGRIP CSATLAKOZÓKAT a TÜV Rheinland teszteli.
Minden CSATLAKOZÓ külön cikkszámmal kapható, és egyedileg az adott elektromos szerszám márkához igazodik.