HILTI CONNECTOR tartozékok

Cikkszám: 03.6157C
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
Cikkszám 03.6157C
EAN / GTIN 5708997361573
Gyártó száma 03.6157C
L-szám L01540 41
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Leírás:

JUST CONNECT a SCANGRIP SMART CONNECTOR-ral MINDEN 18 V/20 V-os AKKUMULÁTORRÓL (HILTI 22 V)

A Smart CONNECTOR a SCANGRIP CONNECT munkalámpák 18 V/20 V-os (HILTI 22V) akkumulátoraihoz való használatra készült.

Nem számít, hogy melyik elektromos szerszámmárkát részesíti előnyben, a SCANGRIP minden egyes márkához kifejlesztett egy egyedi CONNECTOR-t, amely alkalmas a 18 V/20 V-os akkumulátorcsomagokhoz.
Egyszerűen csatlakoztassa a CONNECTOR-t a munkalámpához, csatlakoztassa az akkumulátort, és máris készen áll a használatra.

Mi az AKKUS BIZTONSÁGI RENDSZER?
Az AKKUS BIZTONSÁGI RENDSZER védi az akkumulátort, és biztonságossá teszi a használatát.
A biztonsági rendszer automatikus kisülési védelemmel, túlterhelés elleni védelemmel és hőmérséklet-ellenőrzéssel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a 18 V/20 V-os akkumulátort újra és újra használhatja anélkül, hogy károsodna.

A SCANGRIP CONNECTOROK a TÜV Rheinland által bevizsgáltak.
Minden CONNECTOR külön cikkszámon kerül forgalomba, és egyedileg az adott elektromos szerszámmárkához van igazítva.