BERNER CSATLAKOZÓ

Cikkszám: 03.6155C
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
Cikkszám 03.6155C
EAN / GTIN 5708997361559
Gyártó száma 03.6155C
L-szám L01540 100159
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Leírás:

SCANGRIP CONNECT munkalámpák 18 V ACU csomagjaihoz.Függetlenül attól, hogy melyik elektromos szerszámmárkát részesíti előnyben, például MILWAUKEE, DEWALT vagy MAKITA, a SCANGRIP minden márkához egyedi CONNECTOR-t tervezett a 18 V ACU csomagokhoz. Egyszerűen szerelje fel a CONNECTOR-t a munkalámpára, csatlakoztassa az AKKU-t és máris készen áll.Mi az AKKU -SECURITY SYSTEM? Az AKKUMULÁTOR BIZTONSÁGI RENDSZER védi az AKKUMULÁTORT és biztosítja a biztonságos használatot. A biztonsági rendszer automatikus kisülési védelemmel, túlterhelés elleni védelemmel és hőmérséklet-ellenőrzéssel rendelkezik, így a 18 V-os CONNECTOR-t újra és újra használhatja anélkül, hogy károsodna.A SCANGRIP CONNECTOR-okat a TÜV Rheinland tesztelte. Minden egyes csatlakozót külön cikkszámmal árusítanak, és minden egyes elektromos szerszámmárkához egyedileg tervezték. Használja a 18-V-AKKU csomaghoz tartozó csatlakozót: BERNER 18-V-AKKU - 03.6155C BOSCH 18-V-AKKU - 03.6140C BOSCH GREEN 18-V-AKKU - 03.6141C DEWALT 18-V-AKKU - 03.6142C EINHELL 18-V-AKKU - 03.6143C FEIN 18-V-AKKU - 03.6144C FESTOOL 18-V-AKKU - 03. 6153C FLEX 18-V AKKUMULÁTOR - 03.6145C HAZAT 18-V AKKUMULÁTOR - 03.6146C HIKOKI 18-V AKKUMULÁTOR - 03.6147C INGERSOLL 18-V AKKUMULÁTOR - 03.6152C MAKITA 18-V AKKUMULÁTOR - 03. 6148C MILWAUKEE 18-V AKKUMULÁTOR - 03.6149C RIDGID 18-V AKKUMULÁTOR - 03.6154C SNAP-ON 18-V AKKUMULÁTOR - 03.6151C WÜRTH 18-V AKKUMULÁTOR - 03.6150C