POWER SUPPLY CONNECT tartozékok

Cikkszám: 03.6123CUS
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
Cikkszám 03.6123CUS
EAN / GTIN 5708997007051
Gyártó száma 03.6123CUS
L-szám L01540 37
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Leírás:

Korlátlanul rendelkezésre álló fény a CONNECT munkalámpákkal a POWER SUPPLY CONNECT tápegységen keresztül.
A POWER SUPPLY CONNECT mind a CONNECT, mind a CAS munkalámpákkal működik.
A CONNECT tápegység 5 m kábellel (2x0,75 mm2 H05RN-F) közvetlenül a CONNECT munkalámpákhoz csatlakoztatható, további tartozékok nélkül, így a meglévő hálózati csatlakozáson keresztül állandó fényt biztosít.

Jellemző:

  • Kábel: 5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
  • Működési feszültség AC: 100-240V AC 50/60Hz
  • Maximális energiafogyasztás: 90
  • Ütésvédelem: IK07
  • Behatolás elleni védelem: IP65
  • Üzemi hőmérséklet: -10 °C-tól +40 °C-ig