AREA 6 CONNECT - 360°-os világítással

Cikkszám: 03.6108C
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 03.6108C
EAN / GTIN 5708997006740
Gyártó száma 03.6108C
L-szám L01540 13
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Leírás:

360°-os MUNKAFÉNY 6000 LUMENSZEL 18 V ACU PACKS AREA 6 CONNECT 18 V ACU PACKS AREA 6 CONNECT akár 6000 lumen fényerejű, szórt és egyenletes munkalámpát biztosít, és ideális a szakemberek számára, akiknek hatékony munkahelyi megvilágításra van szükségük bármilyen javítási, festési vagy építési munkához. A két világítási szint (50-100%) lehetővé teszi a fényáram beállítását a munkafeladattól függően.Az AREA 6 CONNECT egy ACCU-üzemű munkalámpa, amely a SCANGRIP CONNECTOR csatlakozó használatával kompatibilis a METABO/CAS ACCU rendszerrel18 V, 5,2 Ah és a vezető elektromos szerszámmárkák összes többi 18 V-os ACCU-csomagjával. Ezenkívül a SCANGRIP POWER SUPPLY tápegység közvetlenül is csatlakoztatható a korlátlan fény elérhetősége érdekében.Munkalámpa nagyfokú rugalmassággal Kompakt kialakításának és könnyű súlyának köszönhetően az AREA 6 CONNECT kényelmesen szállítható és használható. A FLEXIBILIS elhelyezési lehetőségekhez kampóval is rendelkezik, és nagyon könnyen felszerelhető a SCANGRIP-TRIPOD-ra.Miért válassza az AREA 6 CONNECT-et? Kompatibilis a METABO / CAS AKKU rendszerrel és a SCANGRIP CONNECTORT-ot használó összes többi 18 V-os AKKU csomaggalTranszportálható a kompakt és könnyű kialakításnak köszönhetően360°-os munkalámpaKompatibilis a SCANGRIP TRIPOD-dal.

Jellemző:

  • Energiafogyasztás, max.: 54 W
  • Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
  • Fényáram: 3000 lm - 6000 lm
  • Fényerősség, lux@0.5 m: 1500 - 3000
  • Fényforrás: 160 LEDs
  • Sugár szöge: 360°
  • Színhőmérséklet (CCT): 6500 K
  • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
  • Ütésvédelem: IK 07
  • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
  • Védelmi osztály: IP 54
2

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek