SPS TÖLTŐRENDSZER 85W

Cikkszám: 03.6008
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
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 03.6008
EAN / GTIN 5708997360088
Gyártó száma 03.6008
L-szám L01030 118
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Leírás:

85 W-os töltő a NOVA 10 SP-hezA 85 W-os töltőrendszer az új SCANGRIP POWER SOLUTION rendszer része, amely korlátlan fényellátást biztosít. Egyszerűen helyezzen be egy új, teljesen feltöltött akkumulátort, és folytassa a munkát, miközben a másodikat tölti. Vagy egyszerűen szerelje a töltőt közvetlenül a lámpára. A beépített tartalék akkumulátor megbízhatóan megakadályozza, hogy a lámpa hirtelen kialudjon.
// Az SPS 85 W-os töltőrendszer illik a 03. 6004 SPS 8 Ah AKKUPACK készülékhez.
// 3 TÉNYEK AZ SPS KONCEPTUMRÓL
DUAL SYSTEM 2in1 cserélhető akkumulátorral - működés akkumulátorról vagy közvetlen tápegységhez való csatlakozással. A töltő közvetlenül a lámpára szerelhető
Integrált tartalék akkumulátor: A lámpa 1000 lumen fényáram mellett akár 1 órán keresztül is üzemben marad - akkumulátor nélkül, hálózati kábel nélkül
IP 67 - Vízálló és zord körülmények között is használható.

Jellemző:

  • Energiafogyasztás, max.: 85 W
  • Kábel: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
2