SCANGRIP DIFFÚZOR

Cikkszám: 03.5750
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
Cikkszám 03.5750
EAN / GTIN 5708997357507
Gyártó száma 03.5750
L-szám L01030 70
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Leírás:

A fényszórót úgy tervezték, hogy szétterítse és lágyítsa a fényt, lehetővé téve a teljes munkaterület megvilágítását és elkerülve a kemény árnyékokat. Megnövelt funkcionalitást és új lehetőségeket biztosít, hogy a munkalámpát még inkább az adott munkafeladathoz igazítsa. A burkolat hihetetlenül sima és könnyű. A beépített erős mágneseknek köszönhetően a burkolat könnyen és biztonságosan felszerelhető a SCANGRIP lámpára. A SCANGRIP DIFFUSER és a MULTIMATCH 3 együttes használata jelentősen növeli a munkalámpa funkcionalitását, mivel a diffúzor lágyítja és szétteríti a fényt az autó felületén, így elkerülheti a vakító fényt és a kemény árnyékokat a lámpától. A SCANGRIP DIFFUSER különösen jól alkalmazható a magas foltok ellenőrzésére fényezés közben, valamint az autó horpadásjavításánál és a porszemek felderítésénél a festésnél. - Szélesíti és lágyítja a fényt, elkerülve a kemény árnyékokat- Megvilágítja a teljes munkaterületet - még a legsötétebb sarokba is- Minimálja a tükröződéseket és a kemény fényt- Csökkenti a vakítást. Illeszkedik a következőkhöz:. - 03. 5440 NOVA 3K- 03. 5441 NOVA 3K C+R- 03. 6000 NOVA 4 SPS- 03. 5653 MULTIMATCH 3- MULTIMATCH 2