MULTIILIGHT SEARCH keresőfényfej

Cikkszám: 03.5695C
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
Termék fajtája Nagy felületű lámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 03.5695C
EAN / GTIN 5708997356951
Gyártó száma 03.5695C
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Leírás:

  • Flexibilis koncepciójú kézi arebites lámpa 600 lumenes, nagy teljesítményű keresőfényfejjel
  • Új, rugalmas koncepciójú kézi munkalámpa több cserélhető fényfejjel
  • Az új, nagy teljesítményű MULTILIGHT CONNECT koncepció azon az ötleten alapul, hogy az elektromos szerszámokból ismert alapfogantyút kombinálja egy sor különböző, az alkalmazástól függően használható és cserélhető munkalámpa fejjel
  • A MULTILIGHT CONNECT szabadságot ad, válassza ki és konfigurálja pontosan azt a munkafényt, amelyre szüksége van
  • Választhatja a MULTI-LIGHT BODY CONNECT fogantyút, és kombinálhatja egy kiválasztott fényfejjel, vagy megvásárolhatja a testet és több különálló fényfejet, hogy különböző célokra alkalmas munkafény-megoldást kapjon
  • A test rugalmas része lehetővé teszi, hogy minden fényfej 120°-os szögben állítható legyen. A MULTILIGHT CONNECT a SCANGRIP CONNECTOR csatlakozó használatával kompatibilis a METABO/CAS 18 V 5,2 Ah akkumulátorrendszerrel és a vezető elektromos szerszámmárkák összes többi 18 V-os akkumulátorával
  • A POWER SUPPLY CONNECT tápegység ráadásul közvetlenül is csatlakoztatható a korlátlan világításhoz. Kifinomult funkciókA munkalámpa maximális funkcionalitása érdekében a ház egy újonnan kitalált rugalmas rögzítési rendszerrel van felszerelve
  • A rendszer a konzol, a kampó és a mágnes kombinációját kínálja egy egységben
  • A heveder poliuretánból készült, amely egyszerre rugalmas és tartós, valamint sima felülettel rendelkezik
  • A pánt végén lévő karabinerhorog lehetővé teszi a munkalámpa rögzítését és rögzítését bármilyen pozícióban
  • A beépített mágnes segítségével a fogantyú bármely elérhető fémfelülethez rögzíthető
  • A mágnes rendkívül erős, és mind a ház, mind a lámpafej és az akkumulátor tartását biztosítja
  • Miért érdemes a MULTILIGHT SEARCH CONNECT-et használni?
  • Extrém erős keresőfényfej akár 600 lumenes fényerővel
  • Fókusz funkció 10-70°-os sugárzási szöggel
  • Két fényszint: 50% - 100%
  • Hosszú üzemidő akár 24 óra
  • Kompatibilis a METABO / CAS akkumulátor rendszerrel és minden más 18 V-os akkumulátorral, amely a SCANGRIP CONNECTOR-t használja
csatlakozóval.

Jellemző:

  • Az akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Energiafogyasztás, max.: 8 W
  • Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
  • Fényáram: 300 lm - 600 lm
  • Fényerősség, lux@0.5 m: 1100 - 26000
  • Működési idő legfeljebb: 24 h
  • Sugár szöge: 10° a címre 70°
  • Sugár távolság: 165 m
  • Színhőmérséklet (CCT): 6500 K
  • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 70
  • Ütésvédelem: IK 07
  • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
  • Védelmi osztály: IP 30
2

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek