Leírás:
Emelje új szintre a festékjavítást az egyedülálló, közvetlenül a polírozógépre szerelhető, magas CRI+ értékű munkalámpával.
A tökéletesen ívelt fénysugár és a cserélhető akkumulátor ideális feltételeket biztosít a kiterjedt és igényes polírozási feladatokhoz.
A STARMATCH széles, 180 fokos megvilágítást kínál kétféle fényerősséggel.
ALL DAYLIGHT funkcióval rendelkezik, amely 5 különböző színhőmérsékletet kínál, lehetővé téve, hogy a fényt az autó felületéhez igazítsa. Az intuitív felhasználói felületnek köszönhetően a fényt egyszerűen és kényelmesen a munkához igazíthatja.
A munkalámpa újratölthető USB-C akkumulátorral rendelkezik, amely intelligens és hatékony töltési megoldást kínál.
Könnyedén kiveheti az üres akkumulátort, feltöltheti az USB-C-n keresztül, és zökkenőmentesen folytathatja a munkát feltöltött akkumulátorral.
A polírozógéphez tervezett munkalámpa
A STARMATCH könnyű és vékony kialakítása hihetetlenül kényelmessé teszi a használatát.
Emellett a munkalámpa tartós és vízálló (IP64). A CRI+ kivételes színvisszaadási tulajdonságai ideális körülményeket teremtenek a polírozáshoz.
Azzal, hogy a munkalámpát közvetlenül a polírozógépre szereli, a fény közelebb kerül a munkaterülethez, így hatékonyan felfoghat minden tökéletlenséget. A polírozógépre történő felszereléshez szükséges konzol, csavarok és távtartók a tartozék.
1 x USB-C 18650-es akkumulátor tartozék.
Miért érdemes a STARMATCH-t választania:
CRI+ munkalámpa a polírozógépre történő közvetlen felszereléshez, amely széles, 180 fokos megvilágítást biztosít a polírozási feladatok során.
Intuitív felhasználói felület 5 különböző színhőmérséklettel, amely lehetővé teszi, hogy a fényt az autó felületéhez igazítsa.
Újratölthető USB-C akkumulátorral, amely intelligens és hatékony töltési megoldást kínál
A mellékelt konzol, csavarok és távtartók lehetővé teszik a munkalámpa felszerelését a fényezőgépre
A STARMATCH formatervezése egyedi, és a 24029 számú uniós formatervezési szabadalom védi.
Jellemző:
- Akkumulátor típusa: USB-C BATTERY 18650 (item no 03.5959) - Li-ion
- Energiaforrás: Rechargeable Battery
- Akkumulátor feszültség: 3.65
- Az akkumulátor kapacitása: 2600
- Kábel: 1m USB charging cable
- Töltési hőmérséklet C: +5 to +40 °C
- Töltési hőmérséklet F: +41 to +104 °F
- Maximális energiafogyasztás: 2.1
- Állítható fénykibocsátásFő: 2 steps
- Fényforrás Fő: Ultra high CRI LEDs
- Sugárszög Fő: 180° / 60°
- CRI Fő: CRI+ 96
- Fényáram Min Fő: 100
- Fényáram Max Fő: 200
- Ütésvédelem: IK07
- Behatolás elleni védelem: IP64
- Durva használat: Yes
- Üzemi hőmérséklet C.: -10 °C to +40 °C
- Üzemi hőmérséklet F.: 14°F to 104°F
- Állítható CCT fő: 5 temperatures
Tartalom:
Lámpa, 1 x USB-C BATTERY 18650 cikkszám 03.5959, töltőkábel, univerzális rögzítőkészlet fogantyúmenetes rögzítéshez, RUPES rögzítőkonzol