Leírás:
CRI+ LED munkalámpa BLUETOOTH-SZAL, CCT SZKENNELÉSSEL ÉS CSERÉLHETŐ AKKUMULÁTORRENDSZERREL A RÉSZLETGAZDAG MUNKAVÉGZÉSHEZ
A nagy teljesítményű munkalámpa MULTIMATCH 8 CONNECT akár 8000 lumen fényerőt is biztosít, és alkalmas nagy felületek ellenőrzésére polírozás, festés, tisztítás és színegyeztetés során.
A MULTIMATCH 8 CONNECT kompatibilis a SCANGRIP CSATLAKOZÓVAL a vezető szerszámgyártók összes 18 V / 20 V akkumulátorával.
Ezenkívül a Power TÁPCSATLAKOZÓ közvetlen TÁPELLÁTÁSHOZ is használható, így a lámpatest korlátlan ideig elérhető.
A munkalámpa egyedülálló CCT SZKENNELÉSI funkcióval rendelkezik, amely segít megtalálni az ideális színhőmérsékletet az Ön munkájához.
Ezzel a funkcióval a lámpatest a teljes színhőmérséklet-spektrumon (2500K-6500K) keresztül működik, és az optimális hőmérséklet megtalálásakor zárolható.
Ez garantálja a pontos színillesztést és a festékhibák észlelését.
A 5 fokozatú fényerő-szabályozó lehetővé teszi, hogy a fényt öt különböző szintre állítsa be.
A Bluetooth Lighting Control alkalmazással a fénykibocsátást és a színhőmérsékletet is szabályozhatja és módosíthatja, így kényelmesen és rugalmasan kezelheti a világítási beállításokat.
Megnövelt funkcionalitás tartozékokkal
Vásároljon külön tartozékokat a munkalámpa funkcióinak bővítéséhez.
A SCANGRIP DIFFÚZOR lágyítja a fényt és megakadályozza a kemény árnyékokat.
A SCANGRIP WHEELSTAND segítségével könnyedén áthelyezheti a lámpatestet bármely kívánt helyre, és még egy második munkalámpa-t is hozzáadhat az alulról történő világításhoz.
Növelje a munkalámpa tartósságát és vízállóságát az opcionális IP-lefedettség kiválasztásával.
Ez a kiegészítő tartozék IP30-ről IP54-re növeli a védelem mértékét CSATLAKOZÓVAL/akkumulátorral.
Az IP-lefedettség segítségével magabiztosan kezelhet minden részletre kiterjedő munkát, függetlenül a nehéz körülményektől és környezetektől.
A tápegység használata esetén a védelem mértéke IP65.
Miért válassza a MULTIMATCH 8 CONNECT lehetőséget
Nagy teljesítményű, újratölthető LED munkalámpa akár 8000 lumen fényerővel a részletgazdag munkához és a színbeállításhoz.
A megfelelő SCANGRIP csatlakozóval kompatibilis az összes vezető szerszámmárka összes 18 V/20 V-os akkumulátorával.
CCT SZKENNELÉSI funkciók: Automatikus görgetés a teljes színhőmérséklet-spektrumon (2500K-tól 6500K-ig) a LUETOTH fényszabályozással.
A MULTIMATCH 8 CONNECT kialakítása egyedülálló, és az EU RCD No. 213346 által védett.
Világítási megoldások a festékipar számára
A világ legátfogóbb és legkifinomultabb világítási megoldásait a festékipar számára a színegyeztetés, a részletezés és az általános festészet számára tervezték, és bárhol használható, ahol egy festett felületet meg kell vizsgálni.
CRI+ a pontos színegyezésért
A festékipari világítási megoldásainkban a CRI+ kifejezést használjuk, amely az összes 15 R érték átlagaként definiálható.
Ez a CRI-érték egyetlen helyes meghatározása, amely a pontos és megbízható színérzékeléshez használható.
Jellemző:
- Áramforrás: CONNECT
- Akkumulátor súlya (g): 38,4
- Maximális energiafogyasztás: 78
- Igazító LightOutputMain: 5 fokozat
- LightSourceMain: ULTRA MAGAS CRI+ COB LED
- BeamAngleMain: 110°
- CCTMain: 6500
- CRIMain: RA >CRI+ 96
- LuminousFluxus MinMain: 800
- LuminousFluxus MaxMain: 8000
- Impaktvédelem: IK07
- IngressProtection: IP65
- Működési hőmérséklet: -10°C – +40°C
- Működési_hőmérséklet_F.: 14°F – 104°F