Leírás:
Led munkafény érzékelővel sisakra szerelhető
A HORIZON lámpát kifejezetten a biztonsági sisakra való felszereléshez fejlesztették ki, erőteljes megvilágítást biztosít, amely növeli a láthatóságot és a biztonságot.
Könnyű és tartós kialakítása miatt a különböző iparágakban a védősisak viselésére kötelezett munkavállalók számára nélkülözhetetlen munkalámpa.
A LED-es munkalámpát 2 különböző világítási funkcióval tervezték egyben. Egy áradó fénysugár-szög, amely a teljes munkaterületet megvilágítja, és egy fókuszált fénysugár-szög az ellenőrzéshez vagy a nagy távolságra történő használathoz. Érintésmentes érzékelő funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a lámpát egyszerűen be- és kikapcsolja, ha csak a kezét a fejlámpa előtt mozgatja. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy vastag kesztyűben is bekapcsolja a lámpát, és megakadályozza, hogy piszkos kézzel érintse meg a kapcsológombot. A véletlen bekapcsolás elkerülése érdekében az érzékelő aktiválásához kettős mozdulatra van szükség. Ezenkívül a lámpa feje rugalmas, és beállítható, hogy munka közben a lehető legjobb megvilágítási szöget érje el.
Bármilyen védősisakhoz tervezett LED-es munkalámpa
A HORIZON újratölthető USB-C akkumulátorral rendelkezik, amely intelligens és hatékony töltési megoldást kínál. Könnyedén kiveheti az üres akkumulátort, feltöltheti az USB-C-n keresztül, és zökkenőmentesen folytathatja a munkát egy új, teljesen feltöltött akkumulátorral. A HORIZON közvetlenül is feltölthető a mellékelt töltőkábel segítségével, így nagyfokú rugalmasságot kínál a személyes preferenciák alapján.
A munkalámpa a SMART SAFE ATTACHMENT funkcióval kényelmesen csatlakoztatható a bukósisakhoz, a mellékelt ragasztós rögzítőalapok segítségével. Karcsú és kompakt kialakításával a HORIZON lámpa sokoldalú világítási lehetőségként szolgál, amely tökéletesen illeszkedik mindenféle stílusú bukósisakhoz.
1 x USB-C akkumulátor 18650 tartozék.
Miért érdemes a HORIZON-t választania
Erőteljes megvilágítást biztosító, sisakra szerelhető, érzékelővel ellátott LED-es munkalámpa
2 különböző világítási funkció: áradó fénysugár vagy fókuszált fénysugár szög a feladatoktól függően
Újratölthető USB-C akkumulátorral érkezik, amely intelligens és hatékony töltési megoldást kínál
A SMART SAFE ATTACHMENT segítségével a mellékelt öntapadós rögzítőalapok segítségével rögzíthető a bukósisakra
Jellemző:
- Akkumulátor típusa: USB-C BATTERY 18650 (item no 03.5959) - Li-ion
- Energiaforrás: Rechargeable Battery
- Akkumulátor feszültség: 3.65
- Az akkumulátor kapacitása: 2600
- Kábel: 1m USB charging cable
- Töltési hőmérséklet C: +5 to +40 °C
- Töltési hőmérséklet F: +41 to +104 °F
- Maximális energiafogyasztás: 2.1
- Állítható fénykibocsátásFő: 2 steps
- Fényforrás Fő: COB LED
- Sugárszög Fő: 100°
- CRI Fő: Ra > 80
- Fényáram Min Fő: 50
- Fényáram Max Fő: 100
- Ütésvédelem: IK07
- Behatolás elleni védelem: IP54
- Durva használat: Yes
- Üzemi hőmérséklet C.: -10 to +40 °C
- Üzemi hőmérséklet F.: +14 to +104 °F
Tartalom:
Fejlámpa, 1 x USB-C BATTERY 18650 cikkszám 03.5959, töltőkábel, 3 db öntapadó rögzítőalap, használati utasítás