NOVA BONNET - Motortéri lámpa

Cikkszám: 03.5457
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Felszerelhető lámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 03.5457
EAN / GTIN 5708997354575
Gyártó száma 03.5457
L-szám L01030 93
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Leírás:

2000 lumenes LED motorháztető lámpa maximális rugalmassággal és az egész motortér világos megvilágításával. A NOVA BONNET lámpa nagyobb rugalmasságot és a motortér világos megvilágítását biztosítja. A NOVA BONNET lámpával egy motorháztetőfényt és egy rugalmas NOVA R kézilámpát kap egyetlen megoldásban. Könnyedén felszerelheti a NOVA R lámpát a motorháztetőfényre a mellékelt konzolon keresztül, csúsztathatja oldalról oldalra a lámpa pozicionálásához és a fénykibocsátás beállításához, vagy egyszerűen használhatja a kézilámpát ellenőrzési munkákhoz. A legújabb, nagy teljesítményű COB LED technológiával ellátott NOVA R akár 2000 lument is biztosít egyenletes és egyenletes megvilágítással. A fénytompító funkció lehetővé teszi a fény öt különböző fokozatban történő beállítását, és a továbbfejlesztett akkumulátorkapacitásnak köszönhetően a lámpát a fényteljesítménytől függően akár 20 órán keresztül is használhatja. A NOVA BONNET állítható teleszkópos tartóval (1. 2-1. 7 m) rendelkezik, amelynek puha párnázott kampós végei biztos és karcmentes fogást biztosítanak a járművön. A tartó kompakt, és egy fém tartóval van felszerelve, amely oldalról oldalra csúsztatható attól függően, hogy hol van szükség a fényre. A NOVA R erős beépített mágnesei rugalmas rögzítést biztosítanak a tartóra. Az utastéren belül a NOVA BONNET a teleszkópos tartóra szerelt munkalámpaként is használható. A ház robusztus, öntött alumíniumból készült, ütéseknek, ütéseknek és rezgéseknek ellenálló, a rugalmas fogantyúnak köszönhetően pedig a NOVA R különböző pozíciókba helyezhető a kívánt megvilágítási szög elérése érdekében. További konzol kapható, hogy több NOVA R-t lehessen a tartóra helyezni.

Jellemző:

  • Akkumulátor: Lítium-ion
  • Az akkumulátor feszültsége: 7,3 V
  • Az akkumulátor kapacitása: 4000 mAh
  • Energiafogyasztás, max.: 16 W
  • Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
  • Fényáram: 200 lm - 2000 lm
  • Fényerősség, lux@0.5 m: 300 - 3000
  • Fényforrás: COB LED
  • Kábel: 1 m USB - mini DC
  • Működési idő legfeljebb: 20 h
  • Sugár szöge: 100°
  • Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
  • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
  • Töltési feszültség DC: 5 V
  • Töltési idő: 5 h
  • Töltő tartozék: igen
  • Ütésvédelem: IK 07
  • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
  • Védelmi osztály: IP 67
2