• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

DMC kód lézeres jelölése szöveggel, Mennyiség: 3

Cikkszám: 029901 3
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mennyiség Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Jelölés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 029901 3
EAN / GTIN 2050002122772

Leírás

Kivitel:

A lézeres jelölés egy nagy pontosságú és tartós eljárás a termékek és anyagok egyedi megjelöléséhez. A nagyteljesítményű többszálas lézerrel a jelölés vagy gravírozás közvetlenül a felületre kerül – érintés nélkül és a legnagyobb pontossággal.
Ez a folyamat ideálisan alkalmas fém és műanyag termékek tartós feliratozásához. A jelölések kopásállóak, nem hamisíthatóak és ellenállnak a környezeti hatásoknak, melynek köszönhetően nem fakulnak vagy kopnak. Az adatmátrix kód (DMC-kód) aláírásával lehetővé teszi a gyors és biztonságos azonosítást szkennerrel. A kompakt, kétdimenziós kód olyan információkat tárol, mint a sorozatszámok vagy a termékadatok. Annak érdekében, hogy a kód tartalma leolvasó készülék nélkül is érthető legyen, a kód alatt vagy mellett egyszerű szöveggel is rá van lézerezve a kód.

Ajánlás:

A lézeres jelölés hatékony és megbízható megoldás az alkatrészek vagy termékek pontos és ellenálló megjelöléséhez. A jelölések nagy ellenálló képessége miatt a feliratozás minősége tartósan megmarad.
Szívesen szolgálunk Önnek egyéni tanácsadással hogy megtalálja az Ön egyedi igényeinek megfelelő optimális megoldást.

Figyelem:

Logók és képek lézeres jelölése külön ajánlatkérésre lehetséges.
Jelölés csak 600 mm maximális hosszúságú mérőeszközök esetén.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek