PS 7500 S Szennyezettvíz búvárszivattyú

Cikkszám: 0250750000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Cikkszám 0250750000
EAN / GTIN 4003665502274
Gyártó száma 0250750000
L-szám L01750 128
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Tiszta vagy szennyezett víz kiszivattyúzásához, kiürítéséhez és keringtetéséhez tartályokból, vízmedencékből vagy elárasztott pincékből
  • Kerti öntözéshez víztárolókból
  • Kettős tömítőrendszer a szivattyú védelmére erősen szennyezett víz esetén
  • Túlterhelés elleni védelem: Védi a motort a túlmelegedéstől
  • Egy beállítható úszókapcsoló az automatikus működéshez
  • Rugalmas ház ütésálló műanyagból
  • Ergonomikus hordozófogantyú a kényelmes szállításhoz

    Szállítási terjedelem
  • Bögletes csatlakozó többadapterrel, úszókapcsolóval.

Jellemző:

  • Méretek: 257 x 200 x 315 mm
  • A járókerekek száma: 1
  • Nyomáscsatlakozás: 1 1/4″ belső menet
  • Tömeg: 4.8 kg
  • Kábelhossz: 10 m
  • Max. Nyomás: 0.5 bar
  • Max. Merülési mélység: 5 m
  • Max. Szállítási magasság: 5 m
  • Max. Áramlási sebesség: 7500 l/h
  • Max. Szemcseméret legfeljebb: 30 mm
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 450 W
  • Szivattyúház: Műanyag
  • Védelmi osztály IP: IP X8