TPF 6600 SN Merülő szivattyú tiszta vízhez

Cikkszám: 0250660006
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
Cikkszám 0250660006
EAN / GTIN 4003665502243
Gyártó száma 0250660006
L-szám L01750 313
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Tiszta víz kiszivattyúzásához, kiürítéséhez és keringtetéséhez tartályokból, vízmedencékből vagy elárasztott pincékből
  • Kerti öntözéshez víztárolókból
  • Túlterhelés elleni védelem: Védi a motort a túlmelegedéstől
  • Lapos szívás 2-3 mm-es maradékvízszintig
  • Elhelyezhető úszókapcsoló az automatikus működéshez
  • Korróziómentes rozsdamentes acélból készült tartós ház
  • Ergonomikus hordozófogantyú a kényelmes szállításhoz

    Szállítási terjedelem
  • Karos csatlakozó multiadapterrel, úszókapcsolóval.

Jellemző:

  • Méretek: 257 x 195 x 270 mm
  • A járókerekek száma: 1
  • Nyomáscsatlakozás: 1 1/4″ belső menet
  • Tömeg: 4.6 kg
  • Kábelhossz: 10 m
  • Max. Nyomás: 0.6 bar
  • Max. Merülési mélység: 5 m
  • Max. Szállítási magasság: 6 m
  • Max. Áramlási sebesség: 6600 l/h
  • Max. Szemcseméret legfeljebb: 3 mm
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 450 W
  • Szivattyúház: Rozsdamentes acél
  • Védelmi osztály IP: IP X8