TP 6600 TP 6600 Merülő szivattyú tiszta vízhez

Cikkszám: 0250660000
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
Cikkszám 0250660000
EAN / GTIN 4003665502236
Gyártó száma 0250660000
L-szám L01750 862
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Tartályokból, vízgyűjtőkből vagy elárasztott pincékből történő kiszivattyúzáshoz, kiürítéshez és tiszta víz keringtetéséhez
  • Kerti öntözéshez víztárolókból
  • Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
  • Robusztus ház ütésálló műanyagból
  • Ergonomikus hordozófogantyú a kényelmes szállításhoz

    Szállítási terjedelem
  • Bögletes csatlakozó többadapterrel.

Jellemző:

  • Méretek: 250 x 195 x 270 mm
  • A járókerekek száma: 1
  • Nyomáscsatlakozás: 1 1/4″ belső menet
  • Tömeg: 4.3 kg
  • Kábelhossz: 10 m
  • Max. Nyomás: 0.6 bar
  • Max. Merülési mélység: 5 m
  • Max. Szállítási magasság: 6 m
  • Max. Áramlási sebesség: 6600 l/h
  • Max. Szemcseméret legfeljebb: 3 mm
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 250 W
  • Szivattyúház: Műanyag
  • Védelmi osztály IP: IP X8