Adapter 7/16″ belső négyzet 3/8″

Cikkszám: 02470028
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
Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Adapter

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 02470028
EAN / GTIN 4018754136407
Gyártó száma 02470028
L-szám L60010 2823
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Dupla hatszög AS-Drive profillal
  • SAE AS 954-E
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, feketére oxidálva

Jellemző:

  • d1: 17 mm
  • d2: 19 mm
  • Magasság mm (h1): 8 mm
  • Magasság mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Belső négyzet [inch]: 3/8 ″
  • Súly: 40 g
  • Szélesség a lapok között [inch]: 7/16 ″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz