3/8″-os csavarhúzó bit M10 L.120mm

Cikkszám: 02261210
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 02261210
EAN / GTIN 4018754003648
Gyártó száma 02261210
L-szám L60010 3268
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • extra hosszú kivitel
  • XZN® belső többfogú csavarokhoz
  • 3/8″ négyszöghajtás
  • Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • DIN 2324

Jellemző:

  • d: 17,8 mm
  • Méret: M10
  • L1: 120 mm
  • L2: 88 mm
  • Hosszúság mm (L): 120 mm
  • Hajtási négyzet belül (inch): 3/8″
  • Súly: 106 g