Adapter 8mm belső négyzet 3/8″

Cikkszám: 02181008
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Adapter

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 02181008
EAN / GTIN 4018754139132
Gyártó száma 02181008
L-szám L60010 2538
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Dupla hatszög AS-Drive profillal
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, feketére oxidálva

Jellemző:

  • d1: 12,4 mm
  • d2: 19 mm
  • Magasság mm (h1): 6 mm
  • Magasság mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Belső négyzet [inch]: 3/8 ″
  • Súly: 30 g
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 8 mm