Erő kombinált fogó, merülőszigetelt, VDE-ellenőrzéssel krómozott 200 mm

Cikkszám: 02 07 200
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 02 07 200
EAN / GTIN 4003773022299
Gyártó száma 02 07 200
L-szám L70010 150
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • 35 %-os erőmegtakarítás a hagyományos kombinált fogókhoz képest
  • Vágóélekkel (keménység kb. 63 HRC) a kemény használathoz
  • könnyebb munkavégzés az optimalizált erőátvitel miatt
  • Könnyebben vágjon, fogjon, hajlítson és húzzon erőteljesen
  • hosszú vágóélek vastagabb kábelekhez
  • lapos és kerek anyagokat megragadó zónákkal a sokoldalú használat érdekében
  • Precíz, minimális könnyű rés a megfogó pofák között, amely biztosítja a vágóélek optimális működését
  • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 63 HRC

Jellemző:

  • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 2,8 mm
  • Vágási értékek zongorahúr (átmérő): Ø 2,2 mm
  • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: Ø 13,0mm
  • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: 25,0mm²
  • VDE-ellenőrzés: igen
  • krómozott
  • merülőszigetelt, VDE-ellenőrzött
  • Vágóél ferdével

Szabvány:

  • DIN ISO 5746
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900