Pálctartó, porfestett RAL 3000, CL1 zárral

Cikkszám: 019830
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 019830
EAN / GTIN 4031405198302
Gyártó száma 019830
L-szám L90240 102559
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

Leírás
  • Kiterjedt, bevált kiegészítőinkkel még biztonságosabbá és praktikusabbá teheti munkagépét. Kiegészítők a TRBS 2121 és a DGUV Information 208-016 (korábban BGI 694 vagy GUV-I 694) szerint, valamint a hatályos DGUV szabályozás szerint. Pótalkatrészek megrendelésekor kérjük, adja meg a már meglévő létra cikkszámát.
  • A módosítási és kiegészítő munkákat, mint például görgőszerelést, kampók, keresztcsövek, láncok stb. felszerelését, 55,00 euró áfát nem tartalmazó átalányáron (nem kötelező ajánlott ár) végezzük el Önnek minden elvégzett módosítás után.
Tények
  • Horganyzott acéllemezből, majd RAL 3000 piros színű porfestéssel, falra szerelhető. Fokozatmentesen állítható mélység 139–190 mm
  • Méretek kb. mm 150 x 131 x 165 – 260
  • Fokozatmentesen állítható mélység 139–190 mm
  • lépcsős és rácsos létrákhoz
Információk a fenntarthatósági kritériumokról
  • vállalati tanúsítás: ISO 9001
  • vállalati tanúsítás: ISO 14001
  • vállalati tanúsítás: EN 1090
  • vállalati tanúsítás: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • A MUNK Csoport magatartási kódex szerint működik.
  • A szállítási láncról szóló törvény méretünk miatt nem alkalmazandó.
  • A felhasznált anyagok a műszaki specifikációban vannak felsorolva.
  • Erőforrás-kímélő gyártás: saját fotovoltaikus berendezések
  • Energiahatékony fogyasztás a gyártás során: LED-es világítás
  • Javíthatóság, tartósság és minőség: 15 év garancia a Németországban gyártott sorozatgyártású termékekre
  • újrahasznosíthatóság: Termékeink nagyrészt alumíniumból, acélból vagy fából készülnek, és közvetlenül újrahasznosításra alkalmasak.
  • Szociálisan elfogadható munkakörülmények a termelésben: méltányos bérek, nemek közötti egyenlőség
  • Takarékos és újrahasznosítható csomagolás: Nincs polisztirol használata, túlnyomórészt fa és karton felhasználása, kis mennyiségű műanyag
  • Nincs egészségügyi kockázat a felhasználók számára

Jellemző:

  • Méret: Piros, CL1 zár
  • Létra használata (DIN EN 131): Professzionális