Fejrögzítő speciális kampó szorítóval 1 készlet = 2 darab

Cikkszám: 019345
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 019345
EAN / GTIN 4031405193451
Gyártó száma 019345
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

Leírás
  • Kiterjedt, bevált kiegészítőinkkel még biztonságosabbá és praktikusabbá teheti munkagépét. Kiegészítők a TRBS 2121 és a DGUV Information 208-016 (korábban BGI 694 vagy GUV-I 694) szerint, valamint a hatályos DGUV szabályozás szerint. Pótalkatrészek megrendelésekor kérjük, adja meg a már meglévő létra cikkszámát.
  • A módosítási és kiegészítő munkákat, mint például görgőszerelést, kampók, keresztcsövek, láncok stb. felszerelését, 55,00 euró áfát nem tartalmazó átalányáron (nem kötelező ajánlott ár) végezzük el Önnek minden elvégzett módosítás után.
Tények
  • Speciális rögzítőszerkezet a maximális biztonságért közvetlenül a nyerges felépítményen
  • Stabil tartás csúszás, ingadozás és felborulás nélkül – még egyenetlen felületen is
  • A megbízható akasztós rendszer megakadályozza a létra lecsúszását.
  • Szerszám nélkül, fokozatmentesen rögzíthető a karhoz
  • 73 mm-es keretmagassághoz alkalmas
  • 1 készlet = 2 darab
Információk a fenntarthatósági kritériumokról
  • vállalati tanúsítás: ISO 9001
  • vállalati tanúsítás: ISO 14001
  • vállalati tanúsítás: EN 1090
  • vállalati tanúsítás: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • A MUNK Csoport magatartási kódex szerint működik.
  • A szállítási láncról szóló törvény méretünk miatt nem alkalmazandó.
  • A felhasznált anyagok a műszaki specifikációban vannak felsorolva.
  • Erőforrás-kímélő gyártás: saját fotovoltaikus berendezések
  • Energiahatékony fogyasztás a gyártás során: LED-es világítás
  • Javíthatóság, tartósság és minőség: 15 év garancia a Németországban gyártott sorozatgyártású termékekre
  • újrahasznosíthatóság: Termékeink nagyrészt alumíniumból, acélból vagy fából készülnek, és közvetlenül újrahasznosításra alkalmasak.
  • Szociálisan elfogadható munkakörülmények a termelésben: méltányos bérek, nemek közötti egyenlőség
  • Takarékos és újrahasznosítható csomagolás: Nincs polisztirol használata, túlnyomórészt fa és karton felhasználása, kis mennyiségű műanyag
  • Nincs egészségügyi kockázat a felhasználók számára

Jellemző:

  • Méret: 185 mm
  • Szerelés szükséges: Szerszám nélkül szerelhető
  • Létra használata (DIN EN 131): Professzionális