Tolómérő rozsdamentes acél nyomatékrögzítő 1/20mm +1/128″ 150x 40mm

Cikkszám: 0184501
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
Cikkszám 0184501
EAN / GTIN 4029713200411
Gyártó száma 0184501
L-szám L40510 941
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél
  • Az olvasórészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
  • 13385 ISO
  • Belső keresztpontok
  • Alacsony beállított Master-skála
  • Négyirányú mérés
  • Menetasztalt tartalmaz

Leírás:

tolómérő rozsdamentes acélból, leolvasó részek matt krómozott, 0,05 mm és 1/128 inch leolvasás, pillanatrögzítéssel, keresztpontokkal, fő beosztás süllyesztve, 4-szeres mérést tesz lehetővé, a hátoldalon menettáblával együtt, a mélységmérő téglalap alakú. Standard csomagolás: műbőr tok

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Mélységmérő: Téglalap alakú
  • Olvasás: 0,05 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 150
  • Hibahatár (mm): 0,05 mm
  • Hibahatár (µm): 50 µm
  • Mérőpofa hossza (mm): 40 mm

Szabvány:

EN ISO 3650