1/4″-os csuklós csőkulcs SW 7/16″ L.39,5mm

Cikkszám: 01540028
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
Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 01540028
EAN / GTIN 4018754001620
Gyártó száma 01540028
L-szám L60010 803
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Dupla hatszög AS-Drive profillal
  • 1/4″ négyszöghajtás
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva
  • SAE AS 954-E / ASME B 107.1

Jellemző:

  • d1: 15,7 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 10,5 mm
  • Hosszúság mm (L): 39,5 mm
  • Profil: Dupla hatszögletű AS-hajtás
  • Hajtási négyzet belül (inch): 1/4″
  • t1: 10,7 mm
  • t2: 15 mm
  • Súly: 23 g
  • Szélesség a lapok között [inch]: 7/16 ″