T-markolatú belső hatszög TORX® matt krómozású T30 x 232 mm

Cikkszám: 01339
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 01339
EAN / GTIN 4010995013394
Gyártó száma 01339
L-szám L60070 540
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Nagy nyomatékok kifáradás nélküli átadásához
  • Extra: ChromTop® pengecsúcs maximális mérethűség eléréséhez
  • Handle: Wiha Classic T-markolat
  • Blade: Króm-vanádium acél, keményített, króm bevonattal
  • Szerelési alkalmazásokhoz

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • TORX® 1: T30
  • Kerek penge átmérő (mm): 6 mm
  • Markolat átmérő (mm): 32 mm
  • Teljes hossz (mm): 232 mm
  • Markolat szélesség (T markolat) (mm): 100 mm
  • Hossz T fogantyú penge (mm): 200 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem