belső hatszög TORX® rövid, fekete oxidált T40 x 86 mm

Cikkszám: 01320
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 01320
EAN / GTIN 4010995013202
Gyártó száma 01320
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Minden TORX® csavaros alkalmazáshoz, korlátozott munkakörülmények között
  • Blade: Króm-vanádium acél, keményített, fekete bevonattal Szerelési alkalmazásokhoz

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • TORX® 1: T40
  • Kerek penge átmérő (mm): 7 mm
  • Teljes hossz (mm): 86 mm
  • Hossz Tűzáró penge (rövid) (mm): 33 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem