SoftFinish csavarhúzó TORX® kerek pengével T25 x 100 mm

Cikkszám: 01293
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 01293
EAN / GTIN 4010995012939
Gyártó száma 01293
L-szám L60070 69
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Növeli hatékonyságát: Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát
  • Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish® markolatkialakítással a kezeket és izmokat kímélő munkához
  • Az AGR orvosainak és terapeutáinak ajánlásával! Alkalmazás: Különösen alkalmas száraz alkalmazásokhoz

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • TORX® 1: T25
  • Kerek penge átmérő (mm): 4.5 mm
  • Markolat átmérő (mm): 36 mm
  • Teljes hossz (mm): 218 mm
  • Látható pengehossz (mm): 100 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem