1/4″-os dugókulcs SW 13mm L.50mm

Cikkszám: 01240013
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
Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 01240013
EAN / GTIN 4018754000890
Gyártó száma 01240013
L-szám L60010 280
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • hosszú kivitel
  • Dupla hatszög AS-Drive profillal
  • 1/4″ négyszöghajtás
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva
  • DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M

Jellemző:

  • d1: 17,8 mm
  • d2: 17,8 mm
  • d3: 12 mm
  • Magasság mm (h): 18 mm
  • Hosszúság mm (L): 50 mm
  • Profil: Dupla hatszögletű AS-hajtás
  • Hajtási négyzet belül (inch): 1/4″
  • t1: 12 mm
  • t2: 41 mm
  • Súly: 50 g
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 13 mm