1/4″ csuklós dugókulcs SW 7mm L.33,5mm

Cikkszám: 01140007
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 01140007
EAN / GTIN 4018754000678
Gyártó száma 01140007
L-szám L60010 1845
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Dupla hatszög AS-Drive profillal
  • 1/4″ négyszöghajtás
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Jellemző:

  • d1: 10,4 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6 mm
  • Hosszúság mm (L): 33,5 mm
  • Profil: Dupla hatszögletű AS-hajtás
  • Hajtási négyzet belül (inch): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 11,5 mm
  • Súly: 16 g
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 7 mm