belső hatszög hatlapú rövid, fekete oxidált 3.0 mm x 64 mm

Cikkszám: 01124
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 01124
EAN / GTIN 4010995011246
Gyártó száma 01124
L-szám L60070 3377
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • ISO 2936K

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Belső hatlap (mm): 3 mm
  • Teljes hossz (mm): 64 mm
  • Hossz Tűzáró penge (rövid) (mm): 23 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem