Háztartási összecsukható lépcső 2 fokozat

Cikkszám: 011162
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 011162
EAN / GTIN 4031405111622
Gyártó száma 011162
L-szám L90240 102562
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • A háztartási összecsukható létra gyors és biztonságos feljutást biztosít a mindennapi munkákhoz.
  • 2,38 m-es munkamagasságával ideális konyhai, irodai vagy műhelyi feladatokhoz, legyen szó ablakmosásról, takarításról vagy kisebb javításokról.
  • A csúszásmentes, barázdált alumínium felület megbízható támasztást biztosít. A csúszásgátló műanyag talpak biztos állást biztosítanak, még sima padlón is.
  • Könnyű súlyának és összecsukható kialakításának köszönhetően a létra bárhol azonnal használatra kész, és helytakarékosan tárolható. A stabil alumínium szerkezet akár 150 kg-ot is elbír, és gyakori használat mellett is megbízható marad.
  • Ha praktikus, kézre eső lépcsőt keres, akkor ez a háztartási összecsukható lépcső funkcionális és tartós választás.

Jellemző:

  • Munkamagasság: 2,38 m
  • A legfelső fok magassága: 380 mm
  • A felső lépcsőfok mélysége: 200 mm
  • A felső lépcsőfok szélessége: 340 mm
  • Lépcsőfokok/platform burkolata: bordázott alumínium
  • Lépcsőfokok/fokok száma: 2
  • Alapfelület szélessége: 380 mm
  • Max. terhelhetőség: 150 kg
  • Anyag: alumínium
  • Szállítási méret: 410 x 390 x 200 mm, 1,7 kg